商品レビューを投稿する内容量1セット(50個)注文コード81411507品番GF1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 2μs
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A