EKMQ251VSN821MR35S CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S 日本ケミコン 81412487

CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード81412487品番EKMQ251VSN821MR35S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

静電容量 = 820μF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 35mm
長さ = 35mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする