ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
2.5mm幅で200mmまでの長さケーブルタイは、ホームセンター等では取扱がすくなく、ケーブルをつなぐことなく意匠的にきれいに納めることができた
品質について当初はモノタロウさんオリジナルの物で価格も安い為、大丈夫かなと思い慎重に使っていました。品質耐久性共に大丈夫でしたので、今ではいろいろなサイズを使わせて頂いています。
太さや長さ、使い勝手全て満足です。
様々なサイズが展開されているので、自分の用途に合わせて揃えておくとイザというとき便利に使えます。
安定のモノタロウブランドでお求めやすいです。
エンジンルーム内での劣化や破損もありませんので安心して使えると思います。
ただ屋外の炎天下ですと耐候タイプとはいえどうなのかな?と・・・
最近の紫外線量は半端ないですからね!
車のDIYで使うレベルなら何の問題もないと思われます。
配線の整理や物の固定に使用しています。モノタロウ商品で安く手に入るのでいろいろなサイズを購入しています。簡単に使えるので我が家では子供も使用しています。
安くてたくさん入っているのでコスパがよい
リピートだが新しくなるほどに品質があがっているような気が
コスパが非常に良いので、次回もリピートしたいと思います。