曜日別特売
K101J15C0GF5TH5 Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc K101J15C0GF5TH5 VISHAY 81413029

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc K101J15C0GF5TH5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413029品番K101J15C0GF5TH5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33
販売価格(税別)
30

静電容量 = 100pF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 4 x 2.6 x 4mm
長さ = 4mm
奥行き = 2.6mm
高さ = 4mm
シリーズ = K
末端仕様 = ラジアル℃
Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする