Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413056 品番K104K15X7RF5TH5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39

静電容量 = 100nF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4 x 2.6 x 4mm
長さ = 4mm
奥行き = 2.6mm
高さ = 4mm
シリーズ = K
末端仕様 = ラジアル℃
Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする