Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc A102J15C0GF5TAA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413099 品番A102J15C0GF5TAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52
販売価格(税別)
47

静電容量 = 1nF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 2.5 x 3.8mm
長さ = 3.8mm
シリーズ = A102
末端仕様 = アキシャル℃
単軸溶融コンデンサ. Vishay Aシリーズのアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、汎用向けに設計されています。 これらの製品は、黄色の難燃性エポキシ樹脂と100 %スズめっき銅のクラッドスチールで構成されており、非常に信頼性が高いです。. 静電容量が大きく、小型サイズ 高い信頼性 軸方向取り付けタイプ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする