Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 350Ω ±0.01%, Y0785350R000T9L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413126 品番Y0785350R000T9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

抵抗 = 350Ω
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±0.01%
テクノロジー = 金属箔
シリーズ = S102J
リード間隔 = 3.81mm
S102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする