Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 2kΩ ±5%, PR03000202001JAC00

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413187 品番PR03000202001JAC00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

抵抗 = 2kΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR03
パッケージ/ケース = 0617
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -55℃
PR01、02、03シリーズパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器. PR01、02、03シリーズのパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器には、高いセラミックボディに堆積した均一な金属合金の薄膜が付いています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 小型パッケージで高出力(1 W/0207 → 3 W/0617サイズ) 金属合金の均一なフィルム 高グレードのセラミックボディ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする