曜日別特売
CNS020-10MP Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 10MΩ ±0.02%, CNS020-10MP VISHAY 81413327

Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 10MΩ ±0.02%, CNS020-10MP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413327品番CNS020-10MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

抵抗 = 10MΩ
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±0.02%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = CNS020
動作温度 Max = +155℃
リード間隔 = 5.08mm
高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする