曜日別特売
CPF250R000FKE14 Vishay 金属皮膜 抵抗器 2W 50Ω ±1%, CPF250R000FKE14 VISHAY 81413406

Vishay 金属皮膜 抵抗器 2W 50Ω ±1%, CPF250R000FKE14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413406品番CPF250R000FKE14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

抵抗 = 50Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = CPF
動作温度 Max = +230℃
動作温度 Min = -65℃
CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする