Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413598 品番PTF65250R00AYEK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

抵抗 = 250Ω
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±0.05%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PTF65
温度係数 = ±10ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする