Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±1%, CPF3100K00FKE14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81413668 品番CPF3100K00FKE14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

抵抗 = 100kΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = CPF
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -65℃
CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする