曜日別特売
3027361 naxパテ ハードナーブラウン ニッぺ(日本ペイント) 81415157

 

3027361 naxパテ ハードナーブラウン ニッぺ(日本ペイント) 81415157
3027361 naxパテ ハードナーブラウン ニッぺ(日本ペイント) 81415157

naxパテ ハードナーブラウン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1本(80g)
注文コード
81415157
品番
3027361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

naxパテ ハードナーブラウンはnaxパテ ガンマエコ専用硬化剤です。
naxパテ ガンマエコ各種にハードナーを2~3%の割合で混合し、よく混ぜ合わせてください。
主剤と硬化剤は均一になるようにヘラで素早く混合、空気が入らないよう注意し、2~3回に分けてヘラでパテ付けしてください。
1回目は薄くしごく様に塗布し、2~3回目で所定の厚みにするようにしてください。

用途
【適応パテ】
naxパテ ガンマエコシリーズ用ハードナー
仕様
パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))、荷姿:チューブ入り
種別
naxパテ ガンマエコシリーズ専用硬化剤
容量(g)
80
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
19.2g
危険物の性状
第2種
関連資料:(1.84MB)取扱説明書:(0.07MB)
注意
※硬化剤の混合は、多すぎても少なすぎても効果不良や品質低下の原因となりますのでご注意ください。。
※強制乾燥前のセッティングは不要です。
※強制乾燥を推奨します。スチレンを配合していないため、乾燥性確保のために常温での乾燥は避けてください。
※強制乾燥時は、被塗物温度を 60~70℃以下に保ち、所定の乾燥時間を守ってください。急な温度上昇や高温環境はパテの反応が急激に進行し、パテの収縮が大きくなり剥離や割れの原因となります。温度の上げ過ぎと時間のかけ過ぎにご注意ください。
※ご使用にあたってはカタログ及び取扱説明書をご確認ください。
※パテの乾燥具合はエッジ部をご確認ください。パテ付けしたエッジ部は中心部分に比べ膜厚が薄いため反応が遅くなり、乾燥時間が長くなる傾向にあります。
※硬化剤はご使用後、速やかに密栓し、ご購入の箱に入れて冷暗所(20℃以下で日航の当たらない場所)で保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする