Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 8.2kΩ ±5%, PR03000208201JAC00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415287 品番PR03000208201JAC00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

抵抗 = 8.2kΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR03
温度係数 = ±250ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする