曜日別特売
PR03000202209JAC00 Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 22Ω ±5%, PR03000202209JAC00 VISHAY 81415384

Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 22Ω ±5%, PR03000202209JAC00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81415384品番PR03000202209JAC00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

抵抗 = 22Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR03
温度係数 = ±250ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする