曜日別特売
003440 アクリル&ウッドトレー 4色展開 BRID 81415568

 

003440 アクリル&ウッドトレー 4色展開 BRID 81415568
003440 アクリル&ウッドトレー 4色展開 BRID 81415568
003440 アクリル&ウッドトレー 4色展開 BRID 81415568
003440 アクリル&ウッドトレー 4色展開 BRID 81415568
003440 アクリル&ウッドトレー 4色展開 BRID 81415568
003440 アクリル&ウッドトレー 4色展開 BRID 81415568
003440 アクリル&ウッドトレー 4色展開 BRID 81415568

アクリル&ウッドトレー 4色展開

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色クリア×オレンジ
内容量1個注文コード81415568品番003440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,717
販売価格(税別)
¥2,470

鮮やかなカラーのクリアアクリルと、木目の美しい突板を組み合わせたインテリアアイテムです。お部屋のアクセントとなる色使いで、毎日使う必需品もひと目で見つけやすくなります。天然木の突板部分はリバーシブル仕様となっており、その日の気分やお部屋の雰囲気に合わせて使い分けが可能です。ナチュラルな印象のアッシュ材と、落ち着いたモダンな雰囲気を演出するマホガニー材の2種類からお選びいただけます。

用途
小物置き・ジュエリー置き場に。
色
クリア×オレンジ
仕様
木蓋:リバーシブル仕様 / 滑り留めシール付き
質量(g)
110
寸法(cm)
18.4×9.2×2.2
注意
※商品画像には別の色が使用されている場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする