Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415725 品番RN60D5000FB14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

抵抗 = 500Ω
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = RN60
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -65℃
CMF(ミリタリー RN/RL)金属皮膜抵抗器. 金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509 認定、精密、タイプ RN 、MIL-PRF-22684 認定、タイプ RL. 特長. 各種抵抗値を用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長 低ノイズ( -40 dB ) 温度係数調整済み 難燃性コーティング. 該当する MIL-SPECS MIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:Vishay Dale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする