アペックスJ HR10x42WP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81415830
品番
14529-4
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

”視線や表情までくっきり見たい”に応える。高性能レンズ採用の大口径42mm双眼鏡!安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJシリーズ!
大口径42mm、高めの倍率で迫力あるシーンを楽しめる倍率10倍の双眼鏡です。色にじみを抑える特殊ガラスレンズを採用、アーティストの細かな表情を引き付けて鮮明リアルに再現、感動ライブを体験できます。防水仕様なので野外のフェスにもオススメします。

付属品
ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)
セット内容
双眼鏡本体
材質
プリズム:BaK4
質量(g)
615
タイプ
ダハプリズム
倍率
10倍
対応
三脚取付:可(別売アクセサリー併用 2)
本体サイズ(mm)
148×133×52
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
保証期間
5年間保証
視界
1000m先:117m、見掛:60.7度(広角)
対物レンズ有効径(mm)
42(EDレンズ)
明るさ
17.6
防水性
窒素ガス充填による防水
目幅
55~74mm
ひとみ径(Φmm)
4.2
アイレリーフ(mm)
15(ハイアイポイント)
至近距離(m)
約3
実視界(°)
6.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする