SW10x25WP13548-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81415900
品番
13548-6
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

超広角 × ハイアイポイントで唯一無二の感動体験!
これまでの「超広角双眼鏡」は、アイレリーフ(目とレンズの距離)が短く、広角ではない双眼鏡と比べると覗きにくい設計となっていました。
「超広角視界をもっと快適に楽しんでいただきたい」そんな想いを実現するために、SW 8×25WPは光学設計を工夫し、超広角とロングアイレリーフを両立しました。
SW 8×25WPを覗くと、まるですぐそこにステージや舞台があるかのような、リアルな世界観に没入できます。
超広角のため、コンサートはもちろん、歌劇やミュージカルなどにもぴったり。さらに、アウトドアや野外フェスでも安心の防水設計。唯一無二の感動体験、超広角によるあなただけの特別な視界をお楽しみください。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×107×53.5
(除・突起部)
付属品
主要:ソフトケース、ロープストラップ、接眼キャップ(一対型)、取扱説明書
材質
プリズム:BaK4
幅(mm)
眼:45~70
タイプ
ポロプリズム+ミラー
倍率
8倍
本体質量(g)
333
対応
三脚取付:不可
コーティング
PFMコート
視界
1000m先:164m、見掛:75.2°(旧JIS規格)、見掛:66.7°
最短合焦距離
約3m
対物レンズ有効径(mm)
25
明るさ
9.6
防水性
防水
ひとみ径(Φmm)
3.1
アイレリーフ(mm)
18.3
実視界(°)
9.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする