Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 68Ω ±5%, SFR16S0006809JA500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81418577 品番SFR16S0006809JA500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

抵抗 = 68Ω
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = SFR16
パッケージ/ケース = 0204 (1005M)
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする