抵抗 = 47kΩ 定格電力 = 0.4W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = SFR25 パッケージ/ケース = 0207 温度係数 = ±100ppm/℃ 動作温度 Min = -55℃ UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意