Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±5%, SFR2500003301JA500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81418839 品番SFR2500003301JA500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

抵抗 = 3.3kΩ
定格電力 = 0.4W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = SFR25
パッケージ/ケース = 0207
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする