Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81421264 品番K104K15X7RF5TH5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

静電容量 = 100nF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4 x 2.5 x 4mm
長さ = 4mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 4mm
シリーズ = K104K
末端仕様 = ラジアル
Mono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする