Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 500V dc 1206 (3216M) VJ1206Y102KXEAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81421438 品番VJ1206Y102KXEAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

静電容量 = 1nF
電圧 = 500V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.7mm
シリーズ = VJ
動作温度 Min = -55℃
Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする