Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 760V ac VY1102M35Y5UQ63V0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81422034 品番VY1102M35Y5UQ63V0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

静電容量 = 1nF
電圧 = 760V ac
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = Y5U
許容差 = ±20%
寸法 = 12 x 5mm
奥行き = 5mm
シリーズ = VY1
動作温度 Max = +125℃
このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする