静電容量 = 2.2nF
電圧 = 760V ac
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = Y5U
許容差 = ±20%
寸法 = 12 x 5mm
奥行き = 5mm
シリーズ = VY1
抑制クラス = X1℃
このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング