Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 180pF 250V dc 0805 (2012M) VJ0805D181KXPAJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81422138 品番VJ0805D181KXPAJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

静電容量 = 180pF
電圧 = 250V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.45mm
シリーズ = VJ HIFREQ
末端仕様 = 表面実装℃
Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする