Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1812 (4532M) VJ1812Y103KXGAT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81422147 品番VJ1812Y103KXGAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

静電容量 = 10nF
電圧 = 1kV dc
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.18mm
シリーズ = VJ
動作温度 Min = -55℃
Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする