画像準備中

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 300pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D301KXAAJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81422217 品番VJ0603D301KXAAJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

静電容量 = 300pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = HIFREQ
許容差 = ±10%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする