EPCOS パワーラインチョーク, 1.4 mH, 16A, ラジアル, B82726S2163N002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81422646 品番B82726S2163N002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インダクタンス = 1.4 mH
最大直流電流 = 16A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 7.1mΩ
許容差 = ±30%
直径 = 50mm
長さ = 50mm
奥行き = 23mm
高さ = 49mm
寸法 = 50 x 23.2 x 49mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リード間隔 = 18mm
シリーズ = B82726S
末端仕様 = PCピン℃
Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする