画像準備中

Facom 両口スパナ 44.14X15 14 x 15 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81422689 品番44.14X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

スパナの種類 = オープンエンドスパナ
メートル系サイズ = 14 mm, 15mm
全体長さ = 182 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = クロム
サイズ = 14 x 15 mm

全長(mm)182 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする