Hammond ケース 電子機器用 134 x 135 x 50mm ABS製 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81422874 品番1598BSGYPBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質 = ABS樹脂
奥行き = 134 mm
幅 = 135 mm
高さ = 50 mm
外形寸法 = 134 x 135 x 50mm
ケースタイプ = 計器ケース
IP保護等級 = IP54
シリーズ = 1598
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
重量 = 180g

材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする