Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81422917 品番35HDNN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オス/メス = オス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 4A
ハウジング材質 = 真鍮
定格電圧 = 140 V dc、250 V dc
色 = ナチュラル
コンタクト材質 = 真鍮
高耐久ジャックプラグ. Switchcraftのこの高耐久ジャックプラグは、ワンピースチップロッドを備え、強度と信頼性が高くなっています。このジャックプラグは、高耐久ニッケルハンドルと大型はんだ端子で、堅牢かつ信頼性の高い接続を実現します。このプラグには、プラグフィンガーがニッケルめっきのタイプと金めっきのタイプがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする