Hammond ケース 電子機器用 109 x 74 x 25mm ABS製 透明青

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423556 品番1593NTBU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質 = ABS樹脂
奥行き = 109 mm
幅 = 74 mm
高さ = 25 mm
外形寸法 = 109 x 74 x 25mm
色 = 透明青
Hammond 1593 シリーズは、基板の取り付けに最適な装置エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。エンクロージャの色は透明な青です。IP54 等級に適合した設計です メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です 人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします

材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする