材質 = ABS樹脂 奥行き = 84 mm 高さ = 36 mm 幅 = 56 mm 外形寸法 = 84 x 36 x 56mm IP保護等級 = IP54 フランジ = あり シリーズ = 1591 Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料