Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンコネクタ 2.5 mm ケーブルマウント モノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423669 品番850X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オス/メス = オス
サイズ = 2.5 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = モノ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
定格電流 = 125mA
ハウジング材質 = 銅合金
定格電圧 = 125 V ac
色 = 黒
コンタクト材質 = 銅合金
極数 = 2
2.5 mmマイクロプラグ. コネクタノーズは標準でニッケルめっきこれらのサブミニチュア電話プラグは、非常に小さく、頑丈で、開回路又は閉回路動作向けに配線可能で、TR24ジャックとかん合します。内部にキーが付いた絶縁物はすべてのパーツをインターロックし、ジャック先端スプリングは接続先プラグをしっかりと把持します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする