Switchcraft HDMIコネクタ オス スタンダード 接続方向:ストレート DCC-HDMIB-310

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423879 品番DCC-HDMIB-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

オス/メス オス
サイズ スタンダード
コンタクト材質 銅合金
表面処理:コンタクト ニッケルの上に金
接続方向 ストレート
結線方法 フィードスルー
定格電流 500mA
定格電圧 300 ac
ハウジング材質 サーモプラスチック
色 黒
動作温度 Max +80℃
動作温度 Min -20℃
Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする