EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423958 品番B57703M0103G040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

シリーズ = B57703M
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 4.4%/℃
熱時定数 = 50s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±2%
最大定格電力 = 150mW
長さ = 8.5mm
奥行き = 6.5mm
高さ = 17.5mm
動作温度 Min = -55℃
Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする