417.PE Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 417.PE FACOM 81424229

Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 417.PE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81424229
品番
417.PE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,328
販売価格(税別)
¥18,480

切断タイプ サイドカッター
材料カット 銅線
全体長さ 110 mm
ESD対応 あり
最大切断能力 0.8mm
カットタイプ フラッシュ
Facom 帯電防止ニッパ. Facom の帯電防止プライヤ製品です。銅ワイヤなどのさまざまなサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。ブレードはハンドルに対して斜めになっているため、傾斜ニッパーと呼ばれています。つまり、ハンドルが邪魔に GET されません。 このシリーズには、次の帯電防止タイプがあります。製品を表示するには、品番を選択してください。 176-0725 176-0725 407 です。全長 110 mm のフラッシュカット傾斜ケーブルカッターです 176-0703 176-0703 406.E は、全長 110 mm の傾斜ケーブルカッターです 194-2630 194-2630 427.E は、全長 120 mm のサイドケーブルカッターです. 特長と利点:. 静電気放電のリスクから電子部品を保護します 人間工学に基づいたハンドルは快適で握りやすくなっています. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? 176-0725 176-0725 1.3 mm 176-0703 176-0703 1.3 mm 194-2630 194-2630 0.6 mm

全長(mm)
110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする