切断タイプ サイドカッター
材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、
全体長さ 110 mm
ESD対応 あり
最大切断能力 1.3mm
カットタイプ フラッシュ
NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です