Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:88.9 mm, 奥行き:238.8 mm 1554V2GY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424570 品番1554V2GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 238.8 mm
高さ = 88.9 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 238.8 x 160 x 88.9mm
範囲 = 1554
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1554
重量 = 605g
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする