EPCOS サーミスタ PTC, 450mΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424597 品番B59945C0120A070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

シリーズ = B599
温度係数のタイプ = PTC
熱時定数 = 10s
抵抗@ 25℃ = 450mΩ
許容差 = ±25%
長さ = 17.5mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 21mm
動作温度 Min = -40℃
UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする