コイル電圧 = 110V dc
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 12A
極数 = 4
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 10400Ω
コイル電力 = 2W
接点材質 = 銀合金mm
最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適