コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電圧 AC = 125V ac
シリーズ = P1
ラッチ = なしmm
奥行き = 7.6mm
高さ = 6.9mm
ターミナルタイプ = スルーホール
極数 = 1A
コイル電力 = 200mW
30シリーズ - 30.22. 耐洗浄 最小スイッチング負荷: 10 mW 定格電圧: 125 Vac コンタクト材質: AgNi + Au 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: H 11.4 mm、W 10.1 mm、D 20.3 mm