ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4414M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425525 品番4414M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 119mm
奥行 38mm
終結タイプ リードワイヤm3/h
騒音レベル 42dB
ファン回転速度 3300rpm
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
. 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする