Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBTBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425945 品番1591XXBTBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

材質 = ABS樹脂
奥行き = 112 mm
高さ = 28 mm
幅 = 64 mm
外形寸法 = 112 x 28 x 64mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = なし
シリーズ = 1591
Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料

材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする