Hammond, 難燃性ABS, 高さ:64.9 mm, 奥行き:167 mm 1594EBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426164 品番1594EBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 167 mm
高さ = 64.9 mm
幅 = 107 mm
外形寸法 = 167 x 107 x 64.9mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1594
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする