Switchcraft XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント TA3FX 銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426794 品番TA3FX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

極数 = 3
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 亜鉛
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 125 V ac
コンタクト材質 = 銅合金
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
Switchcraft ミニチュアケーブルSwitchcraft Tini Q-g 3 極メスミニチュアケーブル取り付けソケットは、定格電流 5 A 、定格電圧 125 V ac です。精密加工が施されたニッケルめっき黄銅ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単に組み立てられます。このコネクタはサイズが非常に小さいため、ポータブルオーディオ機器や計器での使用に最適です。主な用途には、オーディオ機器へのマイク接続などがあります。特長と利点絶縁耐性: 1000 V ( RMS ) 極性化されたポジティブラッチアクションを備えたミニチュアオーディオコネクタです 動作温度範囲: -55 → 85 ° C ボディはストレートです はんだ終端方式

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする