Hammond 92 x 66 x 28mm ABS製 Black

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426819 品番1593LBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

材質 = ABS樹脂
奥行き = 92 mm
幅 = 66 mm
高さ = 28 mm
外形寸法 = 92 x 66 x 28mm
ケースタイプ = プラスチックケース
IP保護等級 = IP54
シリーズ = 1593
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
重量 = 61g
代表規格 = RoHS

材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする