シリーズ = B57364S0 温度係数のタイプ = NTC 熱時定数 = 100s 抵抗@ 25℃ = 2Ω 許容差 = ±20% 最大定格電力 = 5100mW 奥行き = 7mm 動作温度 Min = -55℃ UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード